Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Zapato de seguridad Würth Ultra

Calzado de seguridad caña alta ULTRA NCh772
CALZADO DE SEG CAÑA ALTA ULTRA T41

Nº de art. 5357772141
EAN 4099618282966

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Zapato de seguridad Würth Ultra

Nº de art. 5357772141

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de seguridad caña alta de color negro diseñado para proteger los pies en entornos laborales peligrosos.

Características


  • Fabricados con inyección directa al cuero, color negro.

  • Aparado de cuero Nobuck.

  • Plantilla de armado compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797 of.92.

  • Planta de PU bi-densidad, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica para tensiones inferiores a 600V y anti-slip (ISO 13287).

  • Puntera de composite de alta resistencia, según norma NCh 772/2.

  • Cuello y lengüeta de tela impermeable.

  • Plantilla interior con tratamiento antimicótico y tecnología “Shock Absorber”.

  • Ganchos plásticos.

  • Cordones reflectantes de alta luminosidad.

  • Reflectante de alta luminosidad en el lateral.

  • Cumple con norma chilena NCh 772/1 Of. 1992 y NCh 2147/2 Of. 1993.


Ventajas


  • Alta protección en pies para entornos de alto riesgo de accidentes.

  • Máximo confort gracias a su suela bi-densidad y plantilla de PU de baja densidad.

  • Tratamiento antimicótico para prevención de proliferación bacteriana.

  • Plantilla de baja densidad de alta comodidad, para la absorción del impacto a la hora de desplazarse.

  • Cumple normas chilenas vigentes.

  • Certificados CESMEC-ISP.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Farbe

Negro

Tamaño

41

Material de la parte superior de los zapatos

Nobuck

Normas

NCh772

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas